曜日別特売

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC200(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式ノンプラグインサブプレート内容量1個
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29642627VFS2110-2DRcサブプレートなしDIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
10,890
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
29642654VFS2110-2D-01RcRc1/8DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,320
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642663VFS2110-2D-02RcRc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,320
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29642672VFS2110-2D-02FGRc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,320
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642636VFS2110-2D-S01RcRc1/8DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
11,770
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642645VFS2110-2D-S02RcRc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
11,770
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642681VFS2110-2DBRcサブプレートなしDIN形ターミナルなしロック式(要工具形)
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642697VFS2110-2DCRcサブプレートなしDIN形ターミナルなしロック式(レバー形)
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642706VFS2110-2DC-02RcRc1/4DIN形ターミナルなしロック式(レバー形)
12,320
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642715VFS2110-2DZRcサブプレートなしDIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
11,390
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
29642742VFS2110-2DZ-01RcRc1/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642751VFS2110-2DZ-02RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29642767VFS2110-2DZ-02FGRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642724VFS2110-2DZ-B01RcRc1/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642733VFS2110-2DZ-B02RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642776VFS2110-2DZBRcサブプレートなしDIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642785VFS2110-2DZB-01RcRc1/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642794VFS2110-2DZB-02RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642803VFS2110-2DZCRcサブプレートなしDIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(レバー形)
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642837VFS2110-2DZC-01RcRc1/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(レバー形)
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642846VFS2110-2DZC-02RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(レバー形)
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642812VFS2110-2DZC-S01RcRc1/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(レバー形)
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642821VFS2110-2DZC-S02RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(レバー形)
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642855VFS2110-2ERcサブプレートなしグロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
10,620
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642882VFS2110-2E-01RcRc1/8グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,050
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642891VFS2110-2E-02RcRc1/4グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,050
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642864VFS2110-2E-S01RcRc1/8グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
11,500
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642873VFS2110-2E-S02RcRc1/4グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
11,500
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642907VFS2110-2EARcサブプレートなしグロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(突出形)
10,620
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642916VFS2110-2ECRcサブプレートなしグロメットターミナルなしロック式(レバー形)
10,620
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642925VFS2110-2EC-01RcRc1/8グロメットターミナルなしロック式(レバー形)
12,050
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642934VFS2110-2EC-02RcRc1/4グロメットターミナルなしロック式(レバー形)
12,050
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642943VFS2110-2EZRcサブプレートなしグロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642961VFS2110-2EZ-01RcRc1/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642977VFS2110-2EZ-02RcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642952VFS2110-2EZ-S02RcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642986VFS2110-2EZCRcサブプレートなしグロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(レバー形)
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29642995VFS2110-2EZC-02RcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(レバー形)
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29643004VFS2110-2GRcサブプレートなしグロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
10,010
9,498
10,448(税込)
当日出荷
29643031VFS2110-2G-01RcRc1/8グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29643047VFS2110-2G-02RcRc1/4グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
11,440
10,980
12,078(税込)
当日出荷
29643056VFS2110-2G-02FGRc1/4グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29643013VFS2110-2G-S01RcRc1/8グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29643022VFS2110-2G-S02RcRc1/4グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
10,890
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
29643065VFS2110-2GARcサブプレートなしグロメットなしノンロックプッシュ式(突出形)
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
29643083VFS2110-2GA-02RcRc1/4グロメットなしノンロックプッシュ式(突出形)
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29643074VFS2110-2GA-S02RcRc1/4グロメットなしノンロックプッシュ式(突出形)
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29643092VFS2110-2GBRcサブプレートなしグロメットなしロック式(要工具形)
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
29643126VFS2110-2GB-02RcRc1/4グロメットなしロック式(要工具形)
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29643101VFS2110-2GB-BS01RcRc1/8グロメットなしロック式(要工具形)
11,770
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする