曜日別特売

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29667251VFS2400-1F空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667285VFS2400-1F-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667294VFS2400-1F-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667267VFS2400-1F-P01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
16,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667276VFS2400-1F-P02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
16,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667303VFS2400-1FA空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667312VFS2400-1FB-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667321VFS2400-1FB-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667337VFS2400-1FC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667346VFS2400-1FZ空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29667373VFS2400-1FZ-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29667382VFS2400-1FZ-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667355VFS2400-1FZ-B02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
20,020
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667364VFS2400-1FZ-Q空気---プラグイン
16,230
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667391VFS2400-1FZA空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667407VFS2400-1FZA-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667416VFS2400-1FZA-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667425VFS2400-1FZB空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667434VFS2400-1FZB-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667443VFS2400-1FZC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667452VFS2400-1FZC-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667461VFS2400-1FZC-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667477VFS2400-2F空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667504VFS2400-2F-01空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667513VFS2400-2F-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667486VFS2400-2F-P01空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
16,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667495VFS2400-2F-P02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
16,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667522VFS2400-2FC空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667531VFS2400-2FZ空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667547VFS2400-2FZ-01空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667556VFS2400-2FZ-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667565VFS2400-2FZA空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667574VFS2400-2FZA-01空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667583VFS2400-2FZA-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667592VFS2400-2FZB空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667601VFS2400-2FZC空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667617VFS2400-2FZC-01空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667626VFS2400-3F空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667653VFS2400-3F-01空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667662VFS2400-3F-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667635VFS2400-3F-P01空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
16,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667644VFS2400-3F-P02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
16,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667671VFS2400-3FB空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667687VFS2400-3FB-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667696VFS2400-3FZ空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29667714VFS2400-3FZ-01空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667723VFS2400-3FZ-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667705VFS2400-3FZ-Q空気---プラグイン
16,230
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667732VFS2400-3FZA空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29667741VFS2400-3FZB空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする