曜日別特売

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式2位置シングルポート数5内容量1個
232件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
使用流体
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29682861VFS3110-1D-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
12,430
11,980
13,178(税込)
当日出荷
29682877VFS3110-1D-02-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
14,140
12,980
14,278(税込)
当日出荷
29682886VFS3110-1D-02T-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)NPTFRc1/4DIN形ターミナル
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29682895VFS3110-1D-03-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29682904VFS3110-1D-03-Q-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29682913VFS3110-1DA-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
12,430
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29682922VFS3110-1DB-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
12,430
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29682956VFS3110-1DB-02-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29682965VFS3110-1DB-03-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29682931VFS3110-1DB-B02-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
15,020
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29682947VFS3110-1DB-Q-空気--サブプレートなしDIN形ターミナル
12,760
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29682974VFS3110-1DC-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
12,430
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29682983VFS3110-1DC-02-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
14,140
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29682992VFS3110-1DC-03-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
14,140
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29683001VFS3110-1DZ-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
13,530
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29683035VFS3110-1DZ-02-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29683044VFS3110-1DZ-03-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29683017VFS3110-1DZ-B02-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
16,120
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683026VFS3110-1DZ-Q-空気--サブプレートなしDIN形ターミナル
13,860
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683053VFS3110-1DZA-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
13,530
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683062VFS3110-1DZA-02-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
15,240
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683071VFS3110-1DZA-03-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
15,240
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683087VFS3110-1DZB-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
13,530
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29683105VFS3110-1DZB-02-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
15,240
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683114VFS3110-1DZB-03-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
15,240
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683096VFS3110-1DZB-B02-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
16,120
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683123VFS3110-1DZC-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
13,530
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683132VFS3110-1DZC-02-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
15,240
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683141VFS3110-1DZC-03-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
15,240
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683157VFS3110-1E-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
11,110
10,980
12,078(税込)
当日出荷
29683166VFS3110-1E-02-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29683175VFS3110-1E-03-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29683184VFS3110-1EB-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683193VFS3110-1EB-02-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683202VFS3110-1EB-03-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683211VFS3110-1EC-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683227VFS3110-1EC-02-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683236VFS3110-1EC-03-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683245VFS3110-1EZ-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
12,210
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683254VFS3110-1EZ-02-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683263VFS3110-1EZ-03-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683272VFS3110-1EZA-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
12,210
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683281VFS3110-1EZA-02-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683297VFS3110-1EZA-03-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683306VFS3110-1EZB-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
12,210
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683315VFS3110-1EZB-02-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683324VFS3110-1EZB-03-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683333VFS3110-1EZC-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
12,210
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683342VFS3110-1EZC-02-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29683351VFS3110-1EZC-03-空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする