VQ Series(VQ21A1-~)

VQ Series(VQ21A1-~) - SMCVQ Series(VQ21A1-~) - SMCVQ Series(VQ21A1-~) - SMCVQ Series(VQ21A1-~) - SMCVQ Series(VQ21A1-~) - SMCVQ Series(VQ21A1-~) - SMCVQ Series(VQ21A1-~) - SMCVQ Series(VQ21A1-~) - SMC
(3件のレビュー)
使用流体空気切換方式N.C.ポート数2内容量1個
167件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30169702VQ21A1-1G-C62(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(C6)o6用ワンタッチ管継手
2,480
2,298
2,528(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169711VQ21A1-1G-C6-F2(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(C6)o6用ワンタッチ管継手
2,810
2,798
3,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169727VQ21A1-1G-C6-L2(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(C6)o6用ワンタッチ管継手
2,480
2,298
2,528(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169736VQ21A1-1G-C6-Q2(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(C6)o6用ワンタッチ管継手
2,810
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169745VQ21A1-1G-C82(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(C8)o8用ワンタッチ管継手
2,480
2,298
2,528(税込)
13日以内出荷
返品不可
30169754VQ21A1-1G-C8-F2(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(C8)o8用ワンタッチ管継手
2,810
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169763VQ21A1-1G-C8-F-Q2(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(C8)o8用ワンタッチ管継手
3,140
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169772VQ21A1-1G-C8-L2(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(C8)o8用ワンタッチ管継手
2,480
2,298
2,528(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169781VQ21A1-1GZ-C62(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(C6)o6用ワンタッチ管継手
2,920
2,698
2,968(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169797VQ21A1-1GZ-C6-F2(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(C6)o6用ワンタッチ管継手
3,250
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169806VQ21A1-1GZ-C6-L2(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(C6)o6用ワンタッチ管継手
2,920
2,698
2,968(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169815VQ21A1-1GZ-C82(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(C8)o8用ワンタッチ管継手
2,920
2,698
2,968(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169824VQ21A1-1GZ-C8-F2(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(C8)o8用ワンタッチ管継手
3,250
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169833VQ21A1-1GZ-C8-F-Q2(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(C8)o8用ワンタッチ管継手
3,580
3,298
3,628(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169842VQ21A1-1GZ-C8-L2(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(C8)o8用ワンタッチ管継手
2,920
2,698
2,968(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169851VQ21A1-1GZ-C8-LF2(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(C8)o8用ワンタッチ管継手
3,250
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169867VQ21A1-1Y-C62(1)AC100(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C6)o6用ワンタッチ管継手
3,140
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169876VQ21A1-1Y-C6-F2(1)AC100(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C6)o6用ワンタッチ管継手
3,470
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169885VQ21A1-1Y-C6-Q2(1)AC100(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C6)o6用ワンタッチ管継手
3,470
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169894VQ21A1-1Y-C82(1)AC100(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C8)o8用ワンタッチ管継手
3,140
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169903VQ21A1-1Y-C8-F2(1)AC100(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C8)o8用ワンタッチ管継手
3,470
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169912VQ21A1-1Y-C8-F-Q2(1)AC100(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C8)o8用ワンタッチ管継手
3,800
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169921VQ21A1-1YB-C6-F2(1)AC100(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C6)o6用ワンタッチ管継手
3,800
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169937VQ21A1-1YB-C82(1)AC100(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C8)o8用ワンタッチ管継手
3,470
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169946VQ21A1-1YB-C8-F2(1)AC100(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C8)o8用ワンタッチ管継手
3,800
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169955VQ21A1-1YZ-C62(1)AC100(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C6)o6用ワンタッチ管継手
3,580
3,298
3,628(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169964VQ21A1-1YZ-C6-F2(1)AC100(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C6)o6用ワンタッチ管継手
3,910
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169973VQ21A1-1YZ-C82(1)AC100(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C8)o8用ワンタッチ管継手
3,580
3,298
3,628(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169982VQ21A1-1YZ-C8-F2(1)AC100(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C8)o8用ワンタッチ管継手
3,910
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
30169991VQ21A1-1YZB-C62(1)AC100(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C6)o6用ワンタッチ管継手
3,910
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
30170007VQ21A1-1YZB-C6-F2(1)AC100(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C6)o6用ワンタッチ管継手
4,240
3,898
4,288(税込)
26日以内出荷
返品不可
30170016VQ21A1-1YZB-C82(1)AC100(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C8)o8用ワンタッチ管継手
3,910
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
30170025VQ21A1-1YZB-C8-F2(1)AC100(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C8)o8用ワンタッチ管継手
4,240
3,898
4,288(税込)
26日以内出荷
返品不可
30170034VQ21A1-2G-C62(2)AC200(50/60Hz)(G)グロメット(C6)o6用ワンタッチ管継手
2,480
2,298
2,528(税込)
26日以内出荷
返品不可
30170043VQ21A1-2G-C6-F2(2)AC200(50/60Hz)(G)グロメット(C6)o6用ワンタッチ管継手
2,810
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
30170052VQ21A1-2G-C82(2)AC200(50/60Hz)(G)グロメット(C8)o8用ワンタッチ管継手
2,480
2,298
2,528(税込)
26日以内出荷
返品不可
30170061VQ21A1-2G-C8-F2(2)AC200(50/60Hz)(G)グロメット(C8)o8用ワンタッチ管継手
2,810
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
30170077VQ21A1-2G-C8-L2(2)AC200(50/60Hz)(G)グロメット(C8)o8用ワンタッチ管継手
2,480
2,298
2,528(税込)
26日以内出荷
返品不可
30170086VQ21A1-2GZ-C62(2)AC200(50/60Hz)(G)グロメット(C6)o6用ワンタッチ管継手
2,920
2,698
2,968(税込)
26日以内出荷
返品不可
30170095VQ21A1-2GZ-C6-F2(2)AC200(50/60Hz)(G)グロメット(C6)o6用ワンタッチ管継手
3,250
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
30170104VQ21A1-2GZ-C82(2)AC200(50/60Hz)(G)グロメット(C8)o8用ワンタッチ管継手
2,920
2,698
2,968(税込)
26日以内出荷
返品不可
30170113VQ21A1-2GZ-C8-F2(2)AC200(50/60Hz)(G)グロメット(C8)o8用ワンタッチ管継手
3,250
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
30170122VQ21A1-2Y-C62(2)AC200(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C6)o6用ワンタッチ管継手
3,140
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
30170131VQ21A1-2Y-C6-F2(2)AC200(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C6)o6用ワンタッチ管継手
3,470
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
30170147VQ21A1-2Y-C82(2)AC200(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C8)o8用ワンタッチ管継手
3,140
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
30170156VQ21A1-2Y-C8-F2(2)AC200(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C8)o8用ワンタッチ管継手
3,470
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
30170165VQ21A1-2YB-C6-F2(2)AC200(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C6)o6用ワンタッチ管継手
3,800
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
30170174VQ21A1-2YZ-C62(2)AC200(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C6)o6用ワンタッチ管継手
3,580
3,298
3,628(税込)
26日以内出荷
返品不可
30170183VQ21A1-2YZ-C6-F2(2)AC200(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C6)o6用ワンタッチ管継手
3,910
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
30170192VQ21A1-2YZ-C82(2)AC200(50/60Hz)(Y)DIN形ターミナル(C8)o8用ワンタッチ管継手
3,580
3,298
3,628(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30171093
2016-03-09
用途: エア駆動の玩具
その他業種

先に書かれた方もおっしゃっていますが、漏れが酷い。
私の個体はソレノイド本体とバルブ基部の継ぎ目から漏れました。バルブ自体を押さえると漏れが止まるので間違いないと思います。
あと、バルブのチャタリングなのか、エアを供給した際にバルブに電源が入っていないにもかかわらずエアが流れてしまう。これに関しては数回バルブを駆動させてやると落ち着くのだが、上記の漏れに関してはなんともしがたく、ほかのメーカーの物を注文させていただきました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
メーカーにも確認したところバルブを作動させていない状態でもエアが流れる症状でまず疑われるのがゴミ・異物の噛み込みがございます。そのためご使用環境では本製品は乾燥エア専用のためバルブ上流側で水分の除去、フィルターでの清浄化が必要となります。また装置による製品の許容振動を超えるような使用をすると、ボディとソレノイド分の滑落等のおそれもございます。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 30171093
2016-03-16
用途: 小型機械のアームはね出し

価格が手ごろで使いやすい。

対象商品 : 30171093
2012-11-06
用途: ロボコン

漏れが酷い。ねじ穴接合部からの漏れが酷く、ケーブルの生えているところや組立の溝からも漏れる。値段は安いかもしれないが相応の品質であった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。製品の不具合につきましては、恐れ入りますが、お問い合わせ窓口までお申しつけ頂きますようお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする