| 30171373 | VQ21M1-1G-C6 | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (1)AC100(50/60Hz) | (-)全波整流回路付(サージ電圧保護回路付) | (G)グロメット | | |
|
| 30171382 | VQ21M1-1G-C8 | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (1)AC100(50/60Hz) | (-)全波整流回路付(サージ電圧保護回路付) | (G)グロメット | | |
|
| 30171391 | VQ21M1-1GZ-C6 | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (1)AC100(50/60Hz) | (Z)全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付) | (G)グロメット | | |
|
| 30171407 | VQ21M1-1GZ-C8 | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (1)AC100(50/60Hz) | (Z)全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付) | (G)グロメット | | |
|
| 30171416 | VQ21M1-1Y-C6 | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (1)AC100(50/60Hz) | (-)全波整流回路付(サージ電圧保護回路付) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171425 | VQ21M1-1Y-C8 | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (1)AC100(50/60Hz) | (-)全波整流回路付(サージ電圧保護回路付) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171434 | VQ21M1-1YB-C6 | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (1)AC100(50/60Hz) | (-)全波整流回路付(サージ電圧保護回路付) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171443 | VQ21M1-1YB-C8 | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (1)AC100(50/60Hz) | (-)全波整流回路付(サージ電圧保護回路付) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171452 | VQ21M1-1YO-C6 | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (1)AC100(50/60Hz) | (-)全波整流回路付(サージ電圧保護回路付) | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | | |
|
| 30171461 | VQ21M1-1YZ-C6 | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (1)AC100(50/60Hz) | (Z)全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171477 | VQ21M1-1YZ-C8 | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (1)AC100(50/60Hz) | (Z)全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171486 | VQ21M1-1YZB-C6 | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (1)AC100(50/60Hz) | (Z)全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171495 | VQ21M1-1YZB-C8 | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (1)AC100(50/60Hz) | (Z)全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171504 | VQ21M1-2G-C6 | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (2)AC200(50/60Hz) | (-)全波整流回路付(サージ電圧保護回路付) | (G)グロメット | | |
|
| 30171513 | VQ21M1-2G-C8 | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (2)AC200(50/60Hz) | (-)全波整流回路付(サージ電圧保護回路付) | (G)グロメット | | |
|
| 30171522 | VQ21M1-2GZ-C6 | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (2)AC200(50/60Hz) | (Z)全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付) | (G)グロメット | | |
|
| 30171531 | VQ21M1-2GZ-C8 | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (2)AC200(50/60Hz) | (Z)全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付) | (G)グロメット | | |
|
| 30171547 | VQ21M1-2Y-C6 | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (2)AC200(50/60Hz) | (-)全波整流回路付(サージ電圧保護回路付) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171556 | VQ21M1-2Y-C8 | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (2)AC200(50/60Hz) | (-)全波整流回路付(サージ電圧保護回路付) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171565 | VQ21M1-2YZ-C6 | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (2)AC200(50/60Hz) | (Z)全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171574 | VQ21M1-2YZ-C8 | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (2)AC200(50/60Hz) | (Z)全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171583 | VQ21M1-2YZB-C6 | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (2)AC200(50/60Hz) | (Z)全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171592 | VQ21M1-2YZB-C8 | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (2)AC200(50/60Hz) | (Z)全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171601 | VQ21M1-3G-C6 | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (3)AC110(50/60Hz) | (-)全波整流回路付(サージ電圧保護回路付) | (G)グロメット | | |
|
| 30171617 | VQ21M1-3G-C8 | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (3)AC110(50/60Hz) | (-)全波整流回路付(サージ電圧保護回路付) | (G)グロメット | | |
|
| 30171626 | VQ21M1-3Y-C8 | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (3)AC110(50/60Hz) | (-)全波整流回路付(サージ電圧保護回路付) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171635 | VQ21M1-3YZ-C8 | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (3)AC110(50/60Hz) | (Z)全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171644 | VQ21M1-5G-C6 | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (5)DC24 | (-)省電力回路付(サージ電圧保護回路付) | (G)グロメット | | |
|
| 30171653 | VQ21M1-5G-C6-Q | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (5)DC24 | (-)省電力回路付(サージ電圧保護回路付) | (G)グロメット | | |
|
| 30171662 | VQ21M1-5G-C8 | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (5)DC24 | (-)省電力回路付(サージ電圧保護回路付) | (G)グロメット | | |
|
| 30171671 | VQ21M1-5GH-C6 | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (5)DC24 | (H)高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし) | (G)グロメット | | |
|
| 30171687 | VQ21M1-5GH-C8 | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (5)DC24 | (H)高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし) | (G)グロメット | | |
|
| 30171696 | VQ21M1-5GZ-C6 | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (5)DC24 | (Z)省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付) | (G)グロメット | | |
|
| 30171705 | VQ21M1-5GZ-C6-Q | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (5)DC24 | (Z)省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付) | (G)グロメット | | |
|
| 30171714 | VQ21M1-5GZ-C8 | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (5)DC24 | (Z)省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付) | (G)グロメット | | |
|
| 30171723 | VQ21M1-5GZ-C8-Q | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (5)DC24 | (Z)省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付) | (G)グロメット | | |
|
| 30171732 | VQ21M1-5Y-C6 | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (5)DC24 | (-)省電力回路付(サージ電圧保護回路付) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171741 | VQ21M1-5Y-C8 | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (5)DC24 | (-)省電力回路付(サージ電圧保護回路付) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171757 | VQ21M1-5YB-C6 | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (5)DC24 | (-)省電力回路付(サージ電圧保護回路付) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171766 | VQ21M1-5YB-C8 | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (5)DC24 | (-)省電力回路付(サージ電圧保護回路付) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171775 | VQ21M1-5YH-C6 | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (5)DC24 | (H)高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171784 | VQ21M1-5YH-C8 | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (5)DC24 | (H)高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171793 | VQ21M1-5YHB-C6 | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (5)DC24 | (H)高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171802 | VQ21M1-5YO-C6 | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (5)DC24 | (-)省電力回路付(サージ電圧保護回路付) | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | | |
|
| 30171811 | VQ21M1-5YO-C8 | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (5)DC24 | (-)省電力回路付(サージ電圧保護回路付) | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | | |
|
| 30171827 | VQ21M1-5YO-C8-Q | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (5)DC24 | (-)省電力回路付(サージ電圧保護回路付) | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | | |
|
| 30171836 | VQ21M1-5YOB-C8 | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (5)DC24 | (-)省電力回路付(サージ電圧保護回路付) | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | | |
|
| 30171845 | VQ21M1-5YZ-C6 | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (5)DC24 | (Z)省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171854 | VQ21M1-5YZ-C6-Q | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (5)DC24 | (Z)省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|
| 30171863 | VQ21M1-5YZ-C8 | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (5)DC24 | (Z)省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付) | (Y)DIN形ターミナル | | |
|