直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244Q-0~)
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W
- ポート数
- 3
- ねじの種類
- Rc
- 使用流体
- 蒸気
- 内容量
- 1個
全9種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
















