曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324F-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324F-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数
3
ねじの種類
Rc
内容量
1個
全16種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
16種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31001984VX3324F-02-1DRc1/4AC100(50/60Hz)
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001993VX3324F-02-1D-BRc1/4AC100(50/60Hz)
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002002VX3324F-02-1DZRc1/4AC100(50/60Hz)
12,320
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002011VX3324F-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)
10,470
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002027VX3324F-02-1TRc1/4AC100(50/60Hz)
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002036VX3324F-02-1TZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)
12,450
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002045VX3324F-02-2DRc1/4AC200(50/60Hz)
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002054VX3324F-02-2GRc1/4AC200(50/60Hz)
10,290
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002063VX3324F-02-3GRc1/4AC110(50/60Hz)
10,290
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002072VX3324F-02-4GRc1/4AC220(50/60Hz)
10,290
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002081VX3324F-02-5TZRc1/4DC24
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002097VX3324F-02-5TZ-BRc1/4DC24
12,450
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002106VX3324F-03-1D-BRc3/8AC100(50/60Hz)
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002115VX3324F-03-1TZRc3/8AC100(50/60Hz)
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002124VX3324F-03-5DZRc3/8DC24
12,320
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002133VX3324F-03-5TZRc3/8DC24
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする