曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324Z-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324Z-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数
3
ねじの種類
Rc
内容量
1個
全7種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31006263VX3324Z-02-3GR1Rc1/4AC110(50/60Hz)
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006272VX3324Z-02-3GR1-BRc1/4AC110(50/60Hz)
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006281VX3324Z-02-5DZ1Rc1/4DC24
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006297VX3324Z-02-5DZ1-BRc1/4DC24
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006306VX3324Z-02-5G1-BRc1/4DC24
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006315VX3324Z-03-5DZ1Rc3/8DC24
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006324VX3324Z-03-5DZ1-BRc3/8DC24
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする