曜日別特売

スイスグリップ貫通ドライバー プラス

スイスグリップ貫通ドライバー プラス - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(4件のレビュー)

ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。打撃部の金属プレート(グリップエンド)に先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。金属プレートの周りは、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。

種類
グリップドライバー
商品構成
単品
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(#)
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
326054658193D-1-80プラス(+)-No.1180580樹脂70なしあり
オープン
取扱い終了
326054748193D-2-100プラス(+)-No.22107100樹脂132なしあり
オープン
取扱い終了
326054838193D-3-150プラス(+)13No.32708150樹脂201なしあり
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32605474
2020-12-07
用途: オートバイの整備
有限会社オンアンドオフ・タカマツ 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで使っていたPBが折れたので購入、いままでは貫通がなかったので買ってみました。黒いので汚れも目立たず使いやすいです。

対象商品 : 32605474
2015-11-14
用途: バイク整備

仕事で使用しているが、自宅作業時にぜひ使用したくて購入。
ミリネジ頭にジャスト・フィット

1人が参考にしています
対象商品 : 32605474
2014-09-10
用途: 設備メンテナンス

PB間違いないです。使用感、ネジに吸付く様なフィット感ベタ惚れです。ただ価格が高いのでキャンペーンを利用して揃えたいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 32605474
2014-11-27
用途: 機械設備電気修理用
製造業

グリップが握り易いが、よごれ易い。
貫通としては十分機能しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする