スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B

スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B - サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B - サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B - サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B - サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B - サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B - サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B - サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B - サトーパーツ
(2件のレビュー)
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E(UL94V-0)
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10種類中継用SL端子台適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)内容量1個
全23種類を絞り込む
極数
23種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08616002ML-1700-B-1P14.51P27.5--
オープン
319
351(税込)
当日出荷
08616011ML-1700-B-2P24.52P37.5--
オープン
429
472(税込)
当日出荷
08616027ML-1700-B-3P34.53P47.5--
オープン
539
593(税込)
当日出荷
08616036ML-1700-B-4P44.54P57.5--
オープン
739
813(税込)
当日出荷
08616045ML-1700-B-5P54.55P67.5--
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08616063ML-1700-B-7P74.57P87.5--
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08616081ML-1700-B-9P94.59P107.5--
オープン
1,798
1,978(税込)
48日以内出荷
返品不可
08616097ML-1700-B-10P104.510P117.5--
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
08616106ML-1700-B-11P126.511P139.562.172.1
オープン
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
08616115ML-1700-B-12P136.512P149.572.172.1
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
08616124ML-1700-B-13P146.513P159.572.182.1
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616133ML-1700-B-14P156.514P169.582.182.1
オープン
3,298
3,628(税込)
66日以内出荷
返品不可
08616142ML-1700-B-15P166.515P179.582.192.1
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
08616167ML-1700-B-17P186.517P199.592.1102.1
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616176ML-1700-B-18P196.518P209.5102.1102.1
オープン
3,298
3,628(税込)
62日以内出荷
返品不可
08616185ML-1700-B-19P206.519P219.5102.1112.1
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616194ML-1700-B-20P37.620P229.5112.1112.1
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
47613756ML-1700-B-6P64.56P77.5--
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47613765ML-1700-B-8P84.58P97.5--
オープン
2,198
2,418(税込)
29日以内出荷
返品不可
47614079ML-1700-B-16P176.516P189.592.192.1
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
08616054ML-1700-B-6P64.56P77.5--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08616072ML-1700-B-8P84.58P97.5--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08616151ML-1700-B-16P176.516P189.592.192.1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08616054ML-1700-B-6P47613756ML-1700-B-6PML-1700-B-6P スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B サトーパーツ 47613756スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-Bサトーパーツ1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
08616072ML-1700-B-8P47613765ML-1700-B-8PML-1700-B-8P スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B サトーパーツ 47613765スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-Bサトーパーツ1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08616027
2020-04-13
用途: 修理交換

学校で基盤を使用した学習に使用しています。着脱が楽です。

対象商品 : 08616011
2019-12-08
用途: 無線測定治具の電源分配
タニエンタープライズサービス業

直流低電圧の分配に使用する為に購入。省スペースで簡単に配線接続が変更できてとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする