曜日別特売

スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C

スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C - サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C - サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C - サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C - サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C - サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C - サトーパーツ

撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
機器内用の接続器具です。

材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E(UL94V-0)
取付方式直付け定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)結線方式スクリューレス使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)定格電流(IEC)(A)10色(本体)GY(グレー)定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)標準剥線長(mm)10操作部色W(白)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)内容量1個
全11種類を絞り込む
極数
11種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08616203ML-1700-C-1P1P12.6
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
08616212ML-1700-C-2P2P17.6
オープン
399
439(税込)
当日出荷
08616221ML-1700-C-3P3P22.6
オープン
559
615(税込)
66日以内出荷
返品不可
08616237ML-1700-C-4P4P27.6
オープン
699
769(税込)
11日以内出荷
返品不可
08616246ML-1700-C-5P5P32.6
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616264ML-1700-C-7P7P42.6
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08616273ML-1700-C-8P8P47.6
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08616282ML-1700-C-9P9P52.6
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616291ML-1700-C-10P10P57.6
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
47614088ML-1700-C-6P6P37.6
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
08616255ML-1700-C-6P6P37.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08616255ML-1700-C-6P47614088ML-1700-C-6PML-1700-C-6P スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C サトーパーツ 47614088スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-Cサトーパーツ1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする