(231件のレビュー)
材質シリコンゴム半透明内容量1巻
注意
※ARAM製の記載があることがございますがタイガースポリマー製で間違いございません。
全376種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
376種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32787964SR1554-121
86
83
91(税込)
当日出荷
34738033SR1554-122
172
169
186(税込)
当日出荷
34738611SR1554-124
344
329
362(税込)
当日出荷
34739196SR1554-1210
オープン
859
945(税込)
当日出荷
34739765SR1554-1220
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
32787955SR1554-12100
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
32787982SR1554-131
115
99
109(税込)
当日出荷
34738042SR1554-132
230
209
230(税込)
当日出荷
34738627SR1554-134
460
409
450(税込)
当日出荷
34739205SR1554-1310
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34739774SR1554-1320
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
32787973SR1554-13100
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
32788007SR1554-151
437
389
428(税込)
当日出荷
34738051SR1554-152
874
779
857(税込)
当日出荷
34738636SR1554-154
1,748
1,698
1,868(税込)
当日出荷
34739214SR1554-1510
4,370
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
34739783SR1554-1520
8,740
7,598
8,358(税込)
当日出荷
32787991SR1554-15100
38,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
32788025SR1554-1.1531
230
209
230(税込)
当日出荷
34738067SR1554-1.1532
460
409
450(税込)
5日以内出荷
34738645SR1554-1.1534
920
799
879(税込)
当日出荷
34739223SR1554-1.15310
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34739792SR1554-1.15320
4,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
32788016SR1554-1.153100
20,000
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
32788043SR1554-1.52.51
124
108
119(税込)
当日出荷
34738076SR1554-1.52.52
248
229
252(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
34738654SR1554-1.52.54
496
429
472(税込)
当日出荷
34739232SR1554-1.52.510
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34739801SR1554-1.52.520
2,480
2,198
2,418(税込)
当日出荷
32788034SR1554-1.52.5100
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
32788061SR1554-1.531
127
109
120(税込)
当日出荷
34738085SR1554-1.532
254
229
252(税込)
当日出荷
34738663SR1554-1.534
508
459
505(税込)
当日出荷
34739241SR1554-1.5310
1,270
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34739817SR1554-1.5320
2,540
2,198
2,418(税込)
当日出荷
32788052SR1554-1.53100
11,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
32788086SR1554-1.541
248
229
252(税込)
当日出荷
34738094SR1554-1.542
496
449
494(税込)
当日出荷
34738672SR1554-1.544
992
859
945(税込)
当日出荷
34739257SR1554-1.5410
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34739826SR1554-1.5420
4,960
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
32788077SR1554-1.54100
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
32788104SR1554-231
110
95
105(税込)
当日出荷
34738103SR1554-232
220
199
219(税込)
当日出荷
34738681SR1554-234
440
389
428(税込)
当日出荷
34739266SR1554-2310
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34739835SR1554-2320
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
32788095SR1554-23100
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
32788122SR1554-23.51
92
80
88(税込)
当日出荷
34738112SR1554-23.52
230
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:231
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: ストッパー

3mmにカットしてピンにワッシャー2ヶ入れ最後にカットしたシリコンチューブ入れてワッシャーがピンから抜けないようにしている

1が参考にしています
2026-01-05
用途: 2ストバイクのオイルと燃料チューブに

普通はPVC・ポリ塩化ビニールですが、耐油耐熱とはいえ、すぐにカチカチになってしまいます。こちらはしなやかでいいですね。

2025-07-21
用途: 野獣に対する電気ショック線の配線時に
教育・研究機関

野獣、特にアライグマの被害に対応するために、電気ショックの機器を設置するのですが、配線の漏電防止の箇所に使うために購入しました。

2025-03-13
用途: 異径管を繋ぐのに使用
教育・研究機関

サイズ違いの管を繋ぐのにスペーサー的に使用。数cmで十分なので1mでも長いぐらいではあるが、これ以上長い物は不要だし、安価なので大変満足です。品質等も問題無しです。

対象商品 : 32789005
2025-10-25
用途: 家庭用
医療・福祉・介護関連業

良かったです。ただ、どんどんお値段が上がっているのが残念です。

対象商品 : 34738207
2024-08-26
用途: バーナーの取ってに使用
製造業

アウトドアのバーナーの取ってに使用していますが、耐熱性も良く、耐久性もひび割れも無く、非常に良いチューブです。

1が参考にしています
2024-10-21
用途: 機械の整備、補修の時
サービス業

とても柔らかく弾力がありシリコンチューブの取り回しがとてもスムーズにできました。

対象商品 : 34740106
2024-01-19
用途: 自作床暖温水チューブ
農・林・水産業

肉厚2㎜あり思いの外しっかりしてる品。
多少のよじれにもびくともしなく信頼できる商品・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
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
2が参考にしています
2022-04-07
質問:
車のオイルの移しかえには使用可能ですか。
回答:
油の種類により異なります。
重油はOKですが、耐ガソリン性はありません。
対象商品:
32788445
3が参考にしています
2014-01-29
質問:
①「内径Φ3mm×外径Φ5mm×3m」の取扱はありますか?
②農機具のガソリンに使用可能ですか?
回答:
①ご要望のサイズは、現在弊社での取り扱いがございませんでした。
②農機具のガソリンには、お勧めできません。
対象商品:
32788244
2011-08-30
質問:
切り売りですか?
回答:
1巻1mの商品となります。
対象商品:
32788244
2011-08-30

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする