東和制電工業(TOWA)
パドル式レベルスイッチ
(1件のレビュー)
あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。
機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。
モーター保護の為のスリップ機構付き。
全機種RoHS対応済み。
材質
シャフト・ハネ/SUS304
フランジ・ケース/アルミ鋳物
シール/ニトリルゴム
トルク値(N・cm)
検出/約9.8
スリップ/約24.5~29.4
用途
原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。
取付
フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ)
寸法L(mm)
150
消費電力(W)
2.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
1
保護等級
IP65
羽寸法(mm)
W-1(80×80)
出力接点
1C接点 AC250V6A(抵抗負荷)
最高使用温度(℃)
タンク内/70、タンク外/55
使用圧力範囲(kPa)
タンク内/0~196
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※電源 AC100V または AC200V、L寸法長さの御確認に御注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32975521
PRL-100
AC100(50/60Hz)
¥
79,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
当日出荷
32975537
PRL-100
AC200(50/60Hz)
¥
79,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください