アクリルレッドパテ

アクリルレッドパテ 3M(スリーエム)
(14件のレビュー)

ピンホール、スクラッチキズを拾うスポットパテ。
優れた密着性、乾燥性、研磨性。
ラッカー系の塗料に使用できる硝化綿が主成分。肉やせが少なく、のびがよいのできれいに仕上がります。

種別スポットパテ タイプ標準型 番手P180/P220/P320 研磨可能時間(分)20 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.409L 内容量1本(409g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33047847 5098
2,092
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33047847
2019-03-25
用途:
塗装の下処理。
農・林・水産業

ペーパーの磨き跡を埋めるのに使います。
下塗りうぃないと、溶剤でふやけてしまいます。
水性塗料にはオススメです。

2人が参考にしています
対象商品:
33047847
2018-06-10
用途:
塗装作業
製造業

量もたっぷり有っていいかな。使い勝手も問題なし。グレー色なども欲しいかな。

2人が参考にしています
対象商品:
33047847
2018-02-21
用途:
溶接作業

チューブに穴が開きやすいのと、綺麗に掃除をしなければふたが閉まらなくなります。

対象商品:
33047847
2017-04-06
用途:
竹の加工,表面処理

乾燥が早く切削性も良く、表面が平滑に仕上がる。
又、容量が大きいのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
33047847
2016-02-26
用途:
自動車 パテ作業

普通に良いこまじだと思います。もう一声安くしてほしいです。

対象商品:
33047847
2015-03-20
用途:
バイク塗装

当方は、車体整備専業ではないので 使用量が少ないので もう少し小さい使い切りサイズがあれば同じ価格でも、使用する都度買うと思います。

対象商品:
33047847
2015-03-19
用途:
巣穴埋め

大変使いやすいです。

2014-10-26
用途:
溶接部のパテ埋め
有限会社 小林建工 様

他のグレージングパテに比べて量も値段、使い勝手も良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする