曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB40-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB40-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
全78種類を絞り込む
ストローク(mm)
78種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603193CDQ2WB40-100DCMZ-A73100
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669386CDQ2WB40-100DCMZ-A93100
24,480
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669395CDQ2WB40-100DCMZ-A93V100
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669404CDQ2WB40-100DCMZ-F7BVL100
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669413CDQ2WB40-10DCMZ10
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669422CDQ2WB40-10DCMZ-A73C10
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669431CDQ2WB40-10DCMZ-F7BVL10
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669447CDQ2WB40-10DCMZ-M9BVL10
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669456CDQ2WB40-15DCMZ15
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33669465CDQ2WB40-15DCMZ-A7315
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33669474CDQ2WB40-15DCMZ-A73HL15
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33669483CDQ2WB40-15DCMZ-A73L15
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33669492CDQ2WB40-15DCMZ-A73S15
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33669501CDQ2WB40-15DCMZ-A93L15
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33669517CDQ2WB40-15DCMZ-A93S15
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33669526CDQ2WB40-15DCMZ-A93V15
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33669535CDQ2WB40-15DCMZ-A93VL15
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33669544CDQ2WB40-15DCMZ-A93VS15
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33669553CDQ2WB40-15DCMZ-M9BL15
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33669562CDQ2WB40-15DCMZ-M9N15
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33669571CDQ2WB40-20DCMZ20
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669587CDQ2WB40-20DCMZ-A73L20
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669596CDQ2WB40-20DCMZ-A73LS20
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669605CDQ2WB40-20DCMZ-A93VL20
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669614CDQ2WB40-20DCMZ-A93VLS20
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669623CDQ2WB40-20DCMZ-F7BWVL20
26,790
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669632CDQ2WB40-20DCMZ-M9BL20
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669641CDQ2WB40-20DCMZ-M9BVL20
24,920
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669657CDQ2WB40-20DCMZ-M9BWVL20
25,250
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669666CDQ2WB40-20DCMZ-M9NW20
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669675CDQ2WB40-20DCMZ-M9NWV20
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669684CDQ2WB40-25DCMZ25
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669693CDQ2WB40-25DCMZ-A73H25
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669702CDQ2WB40-25DCMZ-A9325
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669711CDQ2WB40-25DCMZ-F7BVL25
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669727CDQ2WB40-25DCMZ-F7BVL325
28,770
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669736CDQ2WB40-25DCMZ-M9BVL25
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669745CDQ2WB40-25DCMZ-M9BVL325
28,770
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669754CDQ2WB40-30DCMZ30
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669763CDQ2WB40-30DCMZ-A7330
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669772CDQ2WB40-30DCMZ-A73H30
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669781CDQ2WB40-30DCMZ-A73L30
23,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669797CDQ2WB40-30DCMZ-A9330
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669806CDQ2WB40-30DCMZ-A93V30
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669815CDQ2WB40-30DCMZ-A93VL30
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669824CDQ2WB40-30DCMZ-M9BL30
24,480
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669833CDQ2WB40-30DCMZ-M9BV30
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669842CDQ2WB40-35DCMZ-A7335
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669851CDQ2WB40-35DCMZ-A73L35
23,320
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33669867CDQ2WB40-35DCMZ-A93V35
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする