曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL32-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL32-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
全71種類を絞り込む
ストローク(mm)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603613CDQ2WL32-100DCMZ100
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697492CDQ2WL32-100DCMZ-J79WL100
29,430
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697501CDQ2WL32-100DCMZ-M9BWL100
27,230
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697517CDQ2WL32-100DCZ-F7BAL100
30,310
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697526CDQ2WL32-100DCZ-M9BAL100
28,110
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697535CDQ2WL32-100DCZ-M9BS100
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697544CDQ2WL32-10DCMZ-M9BVL10
23,380
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697553CDQ2WL32-10DCZ10
15,460
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697562CDQ2WL32-10DMZ10
14,140
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697571CDQ2WL32-10DMZ-A7310
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697587CDQ2WL32-10DMZ-A73L10
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697596CDQ2WL32-10DMZ-A93L10
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697605CDQ2WL32-10DMZ-A93V10
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697614CDQ2WL32-10DMZ-A93VL10
18,870
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697623CDQ2WL32-10DMZ-F7BVL10
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697632CDQ2WL32-10DMZ-M9BVL10
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697641CDQ2WL32-15DCZ-A7315
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697657CDQ2WL32-15DCZ-A73L15
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697666CDQ2WL32-15DCZ-A93V15
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697675CDQ2WL32-15DCZ-A93VL15
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697684CDQ2WL32-20DCMZ-J79L20
23,760
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697693CDQ2WL32-20DCMZ-M9BL20
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697702CDQ2WL32-20DCMZ-M9BVL20
23,760
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697711CDQ2WL32-20DCZ20
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697727CDQ2WL32-20DMZ-A9320
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697736CDQ2WL32-25DCMZ-J79L25
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697745CDQ2WL32-25DCMZ-M9BL25
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697754CDQ2WL32-25DCZ-A7225
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697763CDQ2WL32-30DCMZ30
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697772CDQ2WL32-30DMZ-A93L30
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697797CDQ2WL32-30DMZ-J79WS30
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697806CDQ2WL32-30DMZ-M9BL30
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697815CDQ2WL32-30DMZ-M9BWS30
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697824CDQ2WL32-35DCMZ-A93L35
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697833CDQ2WL32-35DCZ35
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697842CDQ2WL32-35DCZ-M9BL35
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697851CDQ2WL32-40DCMZ-A93L40
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697867CDQ2WL32-40DCMZ-J79CL40
25,910
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697876CDQ2WL32-40DCZ40
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697885CDQ2WL32-40DCZ-A73HL40
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697894CDQ2WL32-40DCZ-A93L40
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697903CDQ2WL32-40DCZ-A93V40
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697912CDQ2WL32-40DCZ-A93VL40
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697921CDQ2WL32-40DMZ40
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697937CDQ2WL32-50DCMZ-A73L50
23,320
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697946CDQ2WL32-50DCMZ-A93VL50
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697955CDQ2WL32-50DCZ50
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697964CDQ2WL32-50DCZ-A73L50
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697973CDQ2WL32-50DCZ-A93VL50
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697982CDQ2WL32-50DCZ-F7BVL50
24,750
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする