曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS63-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS63-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
全34種類を絞り込む
ストローク(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33286346CDQ2AS63-10DCMZ10
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286355CDQ2AS63-100DCMZ100
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286364CDQ2AS63-100DCMZ-A73LS100
27,280
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286373CDQ2AS63-100DCMZ-A73S100
26,950
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286382CDQ2AS63-100DCMZ-A93VLS100
27,170
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286391CDQ2AS63-100DCMZ-A93VS100
26,840
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286407CDQ2AS63-100DCMZ-J79Z100
32,620
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286416CDQ2AS63-100DCMZ-M9BAL100
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286425CDQ2AS63-100DCMZ-M9BL100
31,080
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286434CDQ2AS63-100DCMZ-M9BZ100
31,850
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286452CDQ2AS63-15DCMZ15
17,770
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286486CDQ2AS63-20DCMZ-M9NWV20
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286504CDQ2AS63-25DCMZ25
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286522CDQ2AS63-30DCMZ30
18,870
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286547CDQ2AS63-30DCMZ-M9BW30
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286556CDQ2AS63-50DCMZ50
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286565CDQ2AS63-50DCMZ-A73H50
25,520
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286574CDQ2AS63-50DCMZ-A9350
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286592CDQ2AS63-50DCMZ-M9BALS50
25,470
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286732CDQ2AS63-60DCMZ60
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286741CDQ2AS63-60DCMZ-F7BVL60
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286757CDQ2AS63-75DCMZ75
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33286766CDQ2AS63-75DCMZ-A7375
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33286775CDQ2AS63-75DCMZ-A73L75
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33286784CDQ2AS63-75DCMZ-A73LS75
25,580
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33286793CDQ2AS63-75DCMZ-A93V75
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33286802CDQ2AS63-75DCMZ-A93VL75
27,830
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33286811CDQ2AS63-75DCMZ-A93VLS75
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33286827CDQ2AS63-75DCMZ-F7BAVL75
33,770
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33286836CDQ2AS63-75DCMZ-F7BVL75
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33286845CDQ2AS63-75DCMZ-M9BAVL75
32,230
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33286854CDQ2AS63-75DCMZ-M9BVL75
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33286531CDQ2AS63-30DCMZ-F9BW30
24,750
取扱い終了
返品不可
33286583CDQ2AS63-50DCMZ-F9BALS50
24,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする