曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS63-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS63-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
両端タップ
形式
耐横荷重タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
取付金具
両端タップ
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33298151CQ2AS63-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,020
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
33298167CQ2AS63-10DCZ10ラバークッション
14,520
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298176CQ2AS63-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298185CQ2AS63-100DCZ100ラバークッション
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298194CQ2AS63-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298203CQ2AS63-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,570
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298212CQ2AS63-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298221CQ2AS63-30DCZ30ラバークッション
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298237CQ2AS63-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298246CQ2AS63-40DCZ40ラバークッション
16,610
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298255CQ2AS63-50DCZ50ラバークッション
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298264CQ2AS63-75DCMZ75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298273CQ2AS63-75DCZ75ラバークッション
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする