曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F50-75DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F50-75DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
75
取付支持形式
ロッド側フランジ形
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614095CDQ2F50-75DMZ
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34369842CDQ2F50-75DMZ-A73
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34369851CDQ2F50-75DMZ-A733
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34369867CDQ2F50-75DMZ-A73H
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34369876CDQ2F50-75DMZ-A73HL
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34369885CDQ2F50-75DMZ-A73L
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34369894CDQ2F50-75DMZ-A73LS
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34369903CDQ2F50-75DMZ-A73Z
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34369912CDQ2F50-75DMZ-A80L
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34369921CDQ2F50-75DMZ-A90L
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34369937CDQ2F50-75DMZ-A90VL
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34369946CDQ2F50-75DMZ-A93
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34369955CDQ2F50-75DMZ-A93L
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34369964CDQ2F50-75DMZ-A93V
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34369973CDQ2F50-75DMZ-A93VL
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34369982CDQ2F50-75DMZ-A93VLS
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34369991CDQ2F50-75DMZ-F79L3
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34370007CDQ2F50-75DMZ-F7NWV
25,580
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34370016CDQ2F50-75DMZ-J79C
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34370025CDQ2F50-75DMZ-J79L
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34370034CDQ2F50-75DMZ-J79W
25,580
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34370043CDQ2F50-75DMZ-J79WL
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34370052CDQ2F50-75DMZ-J79WS
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34370061CDQ2F50-75DMZ-M9B
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34370077CDQ2F50-75DMZ-M9BL
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34370086CDQ2F50-75DMZ-M9BW
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34370095CDQ2F50-75DMZ-M9BWL
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34370104CDQ2F50-75DMZ-M9BWS
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34370113CDQ2F50-75DMZ-M9N
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34370122CDQ2F50-75DMZ-M9NL3
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34370131CDQ2F50-75DMZ-M9NWV
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする