曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L80-50DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L80-50DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
内容量
1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616161CDQ2L80-50DMZ
29,920
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519231CDQ2L80-50DMZ-A73
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519247CDQ2L80-50DMZ-A73C
35,530
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519256CDQ2L80-50DMZ-A73H
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519265CDQ2L80-50DMZ-A73HS
32,070
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519274CDQ2L80-50DMZ-A73L
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519283CDQ2L80-50DMZ-A73S
32,070
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519292CDQ2L80-50DMZ-A73Z
35,530
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519301CDQ2L80-50DMZ-A93
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519317CDQ2L80-50DMZ-A93L
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519326CDQ2L80-50DMZ-A93S
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519335CDQ2L80-50DMZ-A93V
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519344CDQ2L80-50DMZ-A93VL
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519353CDQ2L80-50DMZ-A93VS
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519362CDQ2L80-50DMZ-F7BAL
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519371CDQ2L80-50DMZ-F7BVL
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519405CDQ2L80-50DMZ-J79L
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519414CDQ2L80-50DMZ-J79W
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519423CDQ2L80-50DMZ-J79WL
38,940
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519432CDQ2L80-50DMZ-M9BAL
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519441CDQ2L80-50DMZ-M9BL
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519457CDQ2L80-50DMZ-M9BVL
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519466CDQ2L80-50DMZ-M9BW
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519475CDQ2L80-50DMZ-M9BWL
36,740
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519484CDQ2L80-50DMZ-M9BWS
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519493CDQ2L80-50DMZ-M9BWZ
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519502CDQ2L80-50DMZ-M9NL
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519511CDQ2L80-50DMZ-M9NVL
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34519387CDQ2L80-50DMZ-F9BWL
35,400
取扱い終了
返品不可
34519396CDQ2L80-50DMZ-F9BWV
34,800
取扱い終了
返品不可
34519527CDQ2L80-50DMZ-P3DWL
39,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする