アズワン
安全メガネ
視野が広く、上下からの異物侵入も防ぎます。
レンズはペトロイド(表面硬化)加工済みで、軽くてキズにも丈夫です。
仕様
メガネ併用可
材質
フレーム/PA(12ナイロン)、レンズ/ペトロイド(ポリカーボネート) 表面硬化加工、くもり止め加工無し
形状
一眼型
色
ブラウン
紫外線遮断率(%)
99.99%
アズワン品番
9-035-13
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33166131
No.13
¥
2,200
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください