曜日別特売

UT油回転真空ポンプ(UT-Lab)

UT油回転真空ポンプ(UT-Lab) - アズワン

机下にすっきり収納可能な真空ポンプです。
油回転真空ポンプに必要なものがすべてパッケージングされていますので、ホースをつなぐだけで使用可能です。
逆流防止機構、サーマルプロテクターを装備しています。

セット内容
本体G-50SA、オイルミストトラップOMT-050A、真空トラップ、真空レギュレータ、専用台車、真空オイルSMR-100
電圧(V)
100
電源
AC
到達圧力(Pa)
9.3(0.07Torr)
定格周波数(Hz)
50/60兼用
排気速度(50/60Hz)(L/min)
(実効)50/60
アズワン品番
1-5958-01
オイル量(mL)
360
吸込口径
Φ8mm
ポンプの種類
油回転
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33187971UTP-050A
¥149,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする