球入冷却器(アーリン氏タイプ)
アズワン品番1-4324-01
材質硼珪酸ガラス-1
外径d(Φmm)35
筒長(mm)300
アダプタサイズΦ20(内径Φ16)×90mm
脚(mm)Φ12×110
ゴム止め(mm)8
内容量1個
抽出器/冷却器/エバポレーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07