チビタン - R

チビタン - R アズワン

遠心中はフタが開かない安全設計です。2000Gの低速遠心機なので除粒子や精製を目的とした遠心に適しています。ウルトラフリーMC(2-3072-01~05)などの遠心チューブを一度に6本処理できます。

アズワン品番1-6891-01 材質フタ・フレーム/ポリカーボネート、ローター/ポリフェニレンエーテル 質量(kg)0.8 回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定) 電源AC100V±10% 50/60Hz 0.2A 本体寸法(mm)147×151×110 安全装置電気式ドアロック、停止忘れ防止タイマー(60分固定) 電源コード(m)1.7/2Pタイプ 遠心加速度2000G 最大処理能力1.5/2mL×6本(許容試料密度1.2g/mL) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33401995 XX42CF0RT
61,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする