恒温スターラーバス

恒温スターラーバス アズワン

恒温水槽とスターラーが一体となっており、恒温撹拌実験が1台で行えます。
小型スターラーが最大8個内蔵できます(標準4台付属)。
スターラーは自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。
恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度にも優れており、安定した恒温が可能です。

アズワン品番1-3903-01 付属品撹拌子(40mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個・2P-3P変換アダプター 質量(kg)13 電源AC100V、50/60Hz 槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150 撹拌容量300mL、ビーカー×8個 安全装置フロート式空炊き防止装置、温度過昇防止装置、過電流ヒューズ ヒーター1000W 温度制御方式PID制御 温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。) 回転数100~1500rpm(個別回転制御方式) 電源コード2.5m、3Pプラグ付き 外寸法(mm)400×422×314 温度設定範囲(℃)室温+5~80 撹拌方式噴流撹拌方式 内容量1個
注意
※スターラーを追加する場合はマグネチックスターラー(OCTOPUS)S-1をご購入ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33393254 KS-1
210,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする