ENSグリース

ENSグリース ENEOS(JXTGエネルギー) ENSグリース ENEOS(JXTGエネルギー) ENSグリース ENEOS(JXTGエネルギー)

増ちょう剤としてウレア系有機化合物を、基油としてエステル系合成油を用い、特に酸化防止性能に優れた添加剤などを配合したグリースで、鉱油系グリースでは短時間しか使用できない高温条件下でも使用可能です。
低温性・高温性ともに優れている長寿命転がり軸受用グリースです。

用途
低温・高温で使用する高速ころがり軸受
電動機用ころがり軸受
自動車電装品用ころがり軸受
乾燥炉用ころがり軸受
ブロワー用ころがり軸受
工作機械用高速軸受
ちょう度267(2号) 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性 乳白色半固体 使用温度範囲(℃)(目安)-40~175 滴点(℃)250以上 外観乳白色バター状 増ちょう剤ウレア系化合物 基油エステル系合成油 動粘度(mm2/s)31.5(基油、40℃) 離油度(%)1.9mass(100℃、24h) 蒸発量(%)0.38mass(99℃、22h) 危険物の類別非危険物 水洗耐水度(℃)0.4mass(79℃、1h)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 34678341
- 34678341
34678341 - 1缶(16kg)
オープン
65,980
72,578 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
- 34678357
- 34678357
34678357 - 1箱(400g×20本)
オープン
79,980
87,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする