曜日別特売
- ENSグリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 34678341

ENSグリース

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可着日指定地域運賃
この商品は仕様・内容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1缶(16kg)
仕様
酸化安定度(99℃、100h)/30kPa混和安定度(25℃、10万回混和)/310
注文コード
34678341
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

増ちょう剤としてウレア系有機化合物を、基油としてエステル系合成油を用い、特に酸化防止性能に優れた添加剤などを配合したグリースで、鉱油系グリースでは短時間しか使用できない高温条件下でも使用可能です。
低温性・高温性ともに優れている長寿命転がり軸受用グリースです。

用途
低温・高温で使用する高速ころがり軸受
電動機用ころがり軸受
自動車電装品用ころがり軸受
乾燥炉用ころがり軸受
ブロワー用ころがり軸受
工作機械用高速軸受
仕様
酸化安定度(99℃、100h)/30kPa
混和安定度(25℃、10万回混和)/310
色
乳白色半固体
使用温度範囲(℃)
(目安)-40~175
ちょう度
267(2号)
滴点(℃)
250以上
外観
乳白色バター状
増ちょう剤
ウレア系化合物
基油
エステル系合成油
動粘度(mm2/s)
31.5(基油、40℃)
離油度(%)
1.9mass(100℃、24h)
蒸発量(%)
0.38mass(99℃、22h)
危険物の類別
非危険物
水洗耐水度(℃)
0.4mass(79℃、1h)
特性
耐熱性
商品タイプ
ウレアグリース
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする