FX3UC-LTシリーズ 基本ユニット

FX3UC-LTシリーズ 基本ユニット 三菱電機 FX3UC-LTシリーズ 基本ユニット 三菱電機

コンパクトサイズの第3世代マイクロシーケンサ。
コネクタ入出力形式で省配線。
業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅強化。
制御規模:32~384(CC-Link I/O含む)点(基本ユニット:16/32/64/96点)
コネクタ入出力形式でコンパクトサイズ 第3世代マイクロシーケンサ
業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅拡大
コンパクトながら入出力増設で256点までの増設が可能。
さらにリモートI/Oを含め、最大入出力384点の制御機能を実現。
FX3UC-32MT-LT,FX3UC-32MT-LT-2は、CC-Link/LTマスタ機能内蔵し、各種機能拡張ボードを接続可能。

入力仕様DC24V シンク入力 5~7mA 入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力 入力点数16点 出力仕様0.1~0.3A/1点 出力形式トランジスタシンク 出力点数16点 命令シーケンス27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87 電源DC24V 適合機種FX3UCシリーズ 質量(kg)約0.25 シリーズFX3UC プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 電源容量(mA)350(DC5V) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34711354 FX3UC-32MT-LT
88,000
47,980
52,778 (税込)
欠品中

返品不可
34711363 FX3UC-32MT-LT-2
88,000
47,980
52,778 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする