二口吐水口回転形水栓

二口吐水口回転形水栓 - KVK二口吐水口回転形水栓 - KVK
仕様
エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)
エコロジー水栓
口数2口JIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル内容量1個
注意
※全自動洗濯機にはセットしないでください。水漏れのため家財に損害を与える可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34744561K112
13,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする