通信用アダプター

通信用アダプター 三菱電機

表示LEDSD,RD,POWER 入出力占有点数入出力占有なし 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34711801 FX2NC-232ADP FX1S,FX1N,FX2N,FX1NC,FX2NCシーケンサ(FX1NC,FX2NC以外は特殊アダプタ接続用機能拡張ボード要) 制御/DC5V 100mA(シーケンサから給電) D-SUB 9pin [オス#4-40UNCインチネジ] 全二重双方向、FX1S,FX1N,FX1NC,FX2N(Ver.2.00未満)時半二重 RS-232C規格準拠
13,500
 
 
取扱い終了

返品不可
34711817 FX3U-232ADP FX3G,FX3U,FX3UCシーケンサ(FX3U,FX3UC-32MT-LT(-2)には機能拡張ボード、FX3GにはFX3G-CNV-ADPが必要) 制御/DC5V 30mA(シーケンサから給電) D-SUB 9pin [オス#4-40UNCインチネジ] 全二重双方向 RS-232C規格準拠
13,500
 
 
取扱い終了

返品不可
34711826 FX2NC-485ADP FX1S,FX1N,FX2N,FX1NC,FX2NCシーケンサ(FX1NC,FX2NC以外は特殊アダプタ接続用機能拡張ボード要) 制御/DC5V 150mA(シーケンサから給電) ヨーロッパ端子台 半二重双方向 RS-485,RS-422規格準拠
13,500
 
 
取扱い終了

返品不可
34711835 FX3U-485ADP FX3G,FX3U,FX3UCシーケンサ(FX3U,FX3UC-32MT-LT(-2)には機能拡張ボード、FX3GにはFX3G-CNV-ADPが必要) 制御/DC5V 20mA(シーケンサから給電) ヨーロッパ端子台 半二重双方向 RS-485,RS-422規格準拠
13,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする