ビードシーラー

ビードシーラー TIPTOP
(4件のレビュー)

ビード部分からのエア漏れに。

形状ハケ付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.805L 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(946mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34755831 BC-12E
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34755831
2019-03-16
用途:
ホイールとタイヤ
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は他のものを使っていましたが、これも大変良いものだと思います。

対象商品:
34755831
2016-11-15
用途:
タイヤ交換
株式会社ゼロワン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ハケがついているので塗りやすいです。少し太いハケなので、のりがはみ出るかもしれません。

対象商品:
34755831
2016-06-28
用途:
ORのエアー漏れ

チューブレスのORはタイヤ交換するとほぼビードからエアー漏れするので必ず両面塗ります。乗用車やトラックのビードからのエアー漏れにも使ってます。

対象商品:
34755831
2015-12-27
用途:
タイヤの装着時等
自動車・二輪車・自転車関連業

塗布時は、さらっとしているが、うすいので、密着度がどうかと思う。価格だけの商品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする