曜日別特売

インターフェイスコモン端子台

インターフェイスコモン端子台 - 東洋技研インターフェイスコモン端子台 - 東洋技研インターフェイスコモン端子台 - 東洋技研インターフェイスコモン端子台 - 東洋技研インターフェイスコモン端子台 - 東洋技研インターフェイスコモン端子台 - 東洋技研インターフェイスコモン端子台 - 東洋技研インターフェイスコモン端子台 - 東洋技研

コモンがユニット化されていてレールにワンタッチ。
RoHS対応品

取付方式DINレール/直付け端子ねじM3端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)10規格JIS C 2811適合規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結線方式
極数
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
端子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34818804PCN-COM201ネジ/その他20P101020P×1
3,270
2,998
3,298(税込)
当日出荷
34818813PCN-COM202ネジ40P--20P×2(端子上段 + コモン)(端子下段 - コモン)
4,770
3,698
4,068(税込)
当日出荷
34818822PCN-COM201Pネジ/その他20P101020P×1(全極 + コモン)
3,270
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
34818831PCN-COM201Nネジ/その他20P101020P×1(全極 - コモン)
3,270
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする