NX27 ベアリングペースト
長距離を走行した等速ジョイントや、ブーツ破損でのグリース流失によるベアリングの異音を解消する特殊ペーストです。
等速ジョイントグリース交換時に使用すると異音発生防止剤になります。
用途等速ジョイント用消音添加剤。
成分基油、増ちょう剤、黒鉛、二硫化モリブデン
使用の目安ベアリングペーストはCVJ(等速ジョイント)グリースの容量の1/3~1/2添加して下さい。残りの空間はCVJグリースを注入し、よくなじませて下さい。
内容量1本(100g)
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 34881034
2014-10-10
- 用途:
- ドライブシャフトのグリス
ドライブシャフトの異音が消えました。
値段は少し高いです。
千円以下で売っているショップがありました。
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 対象商品:
- 34881034
2014-02-03
- 用途:
- ドライブシャフト異音防止
ドライブシャフトブーツ交換時に、旧グリスを取り除き出来る限りクリーニングした後、ペーストをベアリング部に散布しグリスを規定量入れ組付けます。100%ではありませんがドライブシャフトから音が出ていた場合でも初期症状ならだいたい音が消えますし、異音が出ていない場合は異音防止になります。以下、他の方がレビューしているのと同じです。
- 対象商品:
- 34881034
2011-10-12
- 用途:
- ドライブシャフトの整備
ドライブシャフトブ-ツが破れたまま長く放置すると異音が発生します。ドライブシャフト交換!っと言いたいところですがお客様によっては予算の問題もあり以前からコ-ザイのベアリングペ-ストをたまに使用していました。部品商から購入していましが、部品商購入商品と同じでしかも安価。使用頻度は高くないのですが必ず在庫しておきたい商品の一つです。とにかく安価なのが助かる。
2人が参考にしています