デンゲン
2V マニホールドゲージ
用途
R12〈ガス〉自動車専用
仕様
自動復帰式(異常圧力安全弁なし)
種別
2バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×45×225
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34914101
CP-MG200N
¥
32,860
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください