曜日別特売

サーモガード

サーモガード - 日本バーズ

耐熱性に優れた塗料です。防錆効果にも優れており、速乾性ですので作業も簡単です。

用途
自動車金属部品耐熱防錆塗装剤(マフラー等)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
135mL
危険物の性状
非水溶性
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34935792210341本(420mL)シルバー
¥2,500
取扱い終了
34935801410141本(300mL)艶消しブラック
¥2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする