オートミックス プラスチックリペアパテ

オートミックス プラスチックリペアパテ - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。
自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。
オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。

付属品ミキシングノズル2本灰色容量(mL)主剤:100、硬化剤:100可使時間(分/25℃)5塗装20分後に可能(25℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量100mL内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
349479365887
10,339
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34947936
2014-08-05
用途: 自動車部品の修理

乾燥時間が早く、とても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする