曜日別特売

バッテリー

バッテリー - Faraday
(2件のレビュー)
定格電圧(V)12保証期間メンテナンスフリータイプ:24ヶ月又は3万km/ハイブリッドタイプ:12ヶ月内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33050017MF42B19L19512810203メンテナンスフリー(シールド)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
33050026MF42B19R19512810203メンテナンスフリー(シールド)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
33050114105E41R40417126.5210ハイブリット(オープンベント)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
33050123130F5150518336220ハイブリット(オープンベント)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
33050132195G5151021852210ハイブリット(オープンベント)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33050017MF42B19L35258781SMF40B19LMF42B19L メンテナンスフリーバッテリー ACDelco 35258781メンテナンスフリーバッテリーACDelco1個
6,498
税込7,148
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33050026MF42B19R35258797SMF40B19RMF42B19R メンテナンスフリーバッテリー ACDelco 35258797メンテナンスフリーバッテリーACDelco1個
6,498
税込7,148
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33050017
2011-11-19
用途: 自動車
繁廣自動車

十分使用できる。

対象商品 : 33050017
2010-06-20
用途: スズキ エブリィのバッテリー

約2ヶ月がたった頃 仕事先で急にエンジンがかからなくなりブースターでつないで そのままディーラーに直行。バッテリーが駄目との診断で交換。
安物買いの銭失いとは...。 もう二度と買いません。

MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして誠に申し訳ございません。
通常、2ヶ月ほどでバッテリーが使用不可となる事はございませんので、商品の不良等の要因も考えられますが、この度のご意見をメーカーに申し伝えさせて頂き、改善要望として提出させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする