ドレンプラグOFFツール

ドレンプラグOFFツール MTO
(17件のレビュー)

ドレンプラグを外す際、手の汚れを防ぐと共にプラグの落下を防ぎます。

セット内容(mm)赤:13/14、黄:15/17、黒:19/22(各1個) 材質プラスチック、PP 危険物の類別非危険物 内容量1セット(3個)
注意
※ドレンプラグの締付、緩めはできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35114301 DA6672
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35114301
2020-11-05
用途:
エンジンオイル取替え
オートプラネット 様

以前から欲しかったので重宝してます。手を洗う回数が
減りました

対象商品:
35114301
2019-04-15
用途:
オイル抜き
自動車・二輪車・自転車関連業

こう少し小型化してほしいです。色分けは良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
35114301
2020-01-13
用途:
オイル交換作業の時
サービス業

最近のスズキ車のオイル交換時に使えるかなと思い購入したが工具がフレームに当たり入らず使えない工具の一員になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35114301
2017-08-13
用途:
オイル交換

真ん中のリング部分が邪魔でフレームに当たってしまい使えませんでした。残念倉庫の奥行きです。

対象商品:
35114301
2016-11-28
用途:
オイル交換作業時

エンジンオイルの交換はやはりエンジンが暖まっているときの方が抜けがよい。上抜きは完全に抜けきれないことが数回あって、今でも下抜きの方が多い。下抜きの際、熱いエンジンオイルをかわすことができればと思って購入した。
 しかし、残念なことにホンダ Nシリーズのエンジンには使えなかった。オイルフィルターが邪魔をして、このレンチが入るスペースがないのだ。せっかく購入したのに無駄になってしまった。
 購入の際はドレンプラグの周りのスペースを確認されてからの購入をお勧めする。

対象商品:
35114301
2016-07-05
用途:
車両のメンテ
有限会社マルケン商事 様

迅速な対応に大変満足してます。

対象商品:
35114301
2016-05-15
用途:
交換作業
ユーザー車検代行サービス 様

安い割には使いやすいと思います

対象商品:
35114301
2016-10-23
用途:
オイル交換
CLOVER・AUTO・JAPAN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

新しいドレンプラグには噛み込みますが、少しなめて来たドレンプラグは噛みが甘く、落下する為不向きかもしれません。手の汚れと、ヤケド予防には充分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする