サーマックス(オイルバス)
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用し、素早く確実な設定が行えます。
表示画面には視認性に優れたバックライト付き液晶画面を採用しています。
4種類のタイマー状態(ON、OFF、ON/OFF、SET)を標準装備しています。
安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています(制御回路とは別にサーモスタットを装備)。
温度制御にはマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
コンパクトなボディーに便利な機能が満載です。
室温+5℃から最高180℃まで使用可能な高温オイル対応型です。
広範囲の温度制御にプログラム機能も標準装備しています。
安全装置
自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、サーキットプロテクター
フロート式空炊き防止(異常時ブザー警告)、異常時アラーム出力
液体膨張式可変温度過昇防止装置
アズワン品番1-4594-04
仕様上下限温度設定、積算運転時間、設定値メモリー機能、キーロック機能、オートチューニング機能
使用温度範囲(℃)室温+5~180
電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.3kVA)
センサーK熱電対
設定方式ジョグダイヤル入力方式
温度表示LCDデジタル表示(設定・測定温度同時表示、ヒーター出力バーグラフ表示)
ヒーター1.2kW
温度制御方式マイコン式PID制御
タイマー設定設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)
温度表示精度±2℃
温度設定範囲(℃)-20.0~180
サイズ(mm)147×150×295
撹拌機プロペラ撹拌式
クランプ取付幅(mm)40
内容量1台
フロート式空炊き防止(異常時ブザー警告)、異常時アラーム出力
液体膨張式可変温度過昇防止装置
加熱/冷却機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09188243 | TM-4 | 52213376 | TM-4A |
![]() |
サーマックス | アズワン | 1台 | ¥100,000 税込¥110,000 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |