ベルトジスクサンダ
マイターゲージを使った研磨作業。
垂直で側面研磨。
簡単取付のマジック式ジスクペーパー。
別販売品の集じんホースを集じん機に接続してクリーンな作業。
用途
木材、非金属の研削・粗削り・バリ取り。
平面・曲面など様々なサンディングに。
付属品
平面・曲面など様々なサンディングに。
エンドレスベルト(#80)
マジック式ジスクペーパー(#80)
ワークテーブル
マイターゲージ
ワークレスト
ダストノズル
ジスクカバー
六角棒レンチ(6mm)
ペーパー径(Φmm)ジスク/150(マジック式)
ベルト速度(m/s)7.2/8.7(50/60)
ベルト寸法(mm)100×915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ジスク)2800/3400
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
消費電力(W)400
コード長さ(m)2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×210×320
質量(kg)22
トラスコ品番307-2916
内容量1台
マジック式ジスクペーパー(#80)
ワークテーブル
マイターゲージ
ワークレスト
ダストノズル
ジスクカバー
六角棒レンチ(6mm)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35141881 | BDS-1000 | 20362432 | BDS-1010 |
![]() |
ベルトディスクサンダ | 京セラ(旧RYOBI電動工具) | 1台 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 35141881
2015-02-12
- 用途:
- 趣味の木材加工
今のところ、ためし利用程度なので春から本格利用の予定です。
10%割引きの特定日でもアマゾンに比べ価格競争力に難点が。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 35141881
2013-01-13
- 用途:
- スクリーン印刷(スクレパーコム研磨)
ベルトサンダーの変速が可能になれば業界を席捲出来ると思う。
仕上げ専用に一週間後もう一台購入した。
類似商品に比べメーカー品だから信頼出来る。
と思うが、アフターはどうかな。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 35141881
2011-02-06
- 用途:
- 研磨全般
自動車・二輪車・自転車関連業
ここで、買ったわけではないですが、もう6年位使っています。それほどヘビーユースではないのですが、便利です。モノタロウさんに、お願いです。こちらのONOFFのスイッチが壊れやすいので、部品で注文できるようにしてください。2台使ってて、2台とも壊れていて、汎用スイッチで代替してましてかっこ悪いので。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。ご注文等をご希望されるようでしたら、弊社までお問い合わせください。宜しくお願い致します。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03
- 質問:
- ①二つ研磨の部分があるが、それぞれ切り替えで使用できるタイプですか?
②注文コード:03393144は、適合しますか?
- 回答:
- ①切り替えスイッチではなく、同時に回っております。
②研磨ベルト03393144他(100×915サイズ)は適合いたします。
- 対象商品:
- 35141881
2011-08-30