ジグソー
中間ギヤ採用による使いやすさ抜群の低重心設計
オビタル機構付
化粧板の切断に便利な定盤カバー付
切断能力(mm)
(木材)65
(軟鋼板)6
(傾斜切断)左右0~45°
用途木材や軟鋼板、アルミ等の直線・曲線加工に
ストローク数(min-1)0~3000
ストローク(mm)20
電源(V)単相100
電流(A)4.5
消費電力(W)430
コード長さ(m)2
長さ(mm)205
付属品ブレード(木工厚板用<No.39>・新建材用<No.32>・鉄工薄板用<No.33>)・刃口板・ガイドピン・定盤カバー・六角棒レンチ・側面案内定規・キャリングケース
質量(kg)1.8
トラスコ品番290-2265
内容量1台
(軟鋼板)6
(傾斜切断)左右0~45°
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35155032 | J-650VDL | 60861658 | 619250A |
![]() |
ジグソー AJ650VDL | 京セラ(旧RYOBI電動工具) | 1台 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22