電子トリマ

電子トリマ RYOBI(リョービ)
(1件のレビュー)

握りやすい細身ボディ(66mm)
始動時の振れがないソフトスタート
負荷をかけても回転数が落ちないフィードバック回路を搭載

用途面取り、溝ホリから彫刻に 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])24000 電源(V)単相100 電流(A)5.5 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 付属品超硬ストレートビット(Φ6)・ストレートガイド一式・ダブテールガイド(外径10×内径8)・ダブテールガイドナット・片口スパナ(17mm)・両口スパナ(9×10mm) 高さ(mm)211 仕様二重絶縁構造、細にぎりグリップ、ソフトスタート、電子制御 質量(kg)1.3 トラスコ品番360-9286 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35155111 TRE-55
31,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35155111
2017-06-22
用途:
家具作り

趣味の家具作りに使ってます。トリマーのおかげで引き戸にも挑戦する事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トリマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/trimmer_howtouse/
2022-12-14

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする