小型手押カンナ
持ち運びに便利な小型軽量タイプ
自動カンナAP-10Nと併用されると便利です。
用途直角出し、平面出し(ソリ補正)に
最大切削幅(mm)155
深さ(mm)(切削深さ)0~2.5
回転数(min-1[r.p.m])16000
電源(V)単相100
出力(kW)1.2
電流(A)13
コード長さ(m)5
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)156×710
付属品155mmカンナ刃(本体取付)×2・刃先調節ゲージ・ボックススパナ(9mm)・+ドライバ・プッシュブロック
質量(kg)13
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。