レギュレータ エルボ

レギュレータ エルボ PISCO(ピスコ)
(3件のレビュー)

ワンタッチ継手内蔵型減圧弁
ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出
コンパクト設計でレイアウトが容易

用途ねじとチューブの接続 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8 排気機構リリーフタイプ 圧力計なし 材質弁体スプリング・弁体・ロック爪/ステンレス、開放リング/ポリアセタール(POM)、チューブ/ポリウレタン又はナイロン、ガイドリング・金属本体・調圧ネジ・スプリング押え・ピストン/黄銅、無電解ニッケルメッキ、弾性体スリーブ・Oリング・Vパッキン/ニトリルゴム(NBR)、樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)、調圧スプリング/ピアノ線、ロックナット/アルミニウム 形状エルボ 取付方式ブラケット無し 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 精度(%)±5(フルスケール) 使用流体空気 表示圧力範囲(MPa)0~0.8 設定圧力単位MPa 内容量1個
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
寸法P3(Φmm)
対辺H(mm)
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87966681 RVC4-01 7.8 max./60、min./56 14.9 21.4 max./56、min./52 10.5 10 14 14.4 14 Φ4mm×R1/8 R
2,880
 
 
取扱い終了
87966697 RVC4-M5 2.9 max./48.7、min./44.6 11 15.4 max./45.8、min./41.7 7.6 8 10 9.8 10 Φ4mm×M5×0.8 M
2,500
 
 
取扱い終了
87966706 RVC6-01 7.8 max./60、min./56 17 23.5 max./56、min./52 10.7 12.4 14 14.4 14 Φ6mm×R1/8 R
3,080
 
 
取扱い終了
87966715 RVC6-02 11.3 max./64.8、min./60.8 17 25.5 max./58.8、min./54.8 12.2 12.4 17 18.4 17 Φ6mm×R1/4 R
3,350
 
 
取扱い終了
87966724 RVC6-M5 2.9 max./48.7、min./44.6 11.6 17.5 max./45.8、min./41.7 8.4 10.5 10 9.8 10 Φ6mm×M5×0.8 M
2,700
 
 
取扱い終了
87966733 RVC8-01 7.8 max./60、min./56 18.1 26.9 max./56、min./52 11.7 14.4 14 14.4 14 Φ8mm×R1/8 R
3,280
 
 
取扱い終了

返品不可
35314815 RVC8-01 7.8 max./60、min./56 18.1 26.9 max./56、min./52 11.7 14.4 14 14.4 14 Φ8mm×R1/8 R
3,280
 
 
取扱い終了
87966742 RVC8-02 11.3 max./64.8、min./60.8 18.1 28.4 max./58.8、min./54.8 13.2 14.4 17 18.4 17 Φ8mm×R1/4 R
3,550
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
87966706
2019-09-30
用途:
減圧
製造業

狭いスペースでの減圧が、スムーズに出来てかなり使い勝手が良い。

対象商品:
87966697
2018-03-23
用途:
実験用
製造業

スペースの限られた実験用機器に用いたく購入。
一般的なサイズのダイヤフラム式の製品と同様、正確な制御が出来る。
品質の高さを感じる。

対象商品:
87966706
2014-08-19
用途:
パーツ部品

レギュレーターとしてはコンパクトで、値段も安いので
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする