ヤマルーブ4ミニスクーター
摩擦低減剤(フリクション・モディファイヤー)を配合し、ハイパフォーマンスを具現化した4サイクルミニスクーター専用の高性能オイル
用途4サイクルミニスクーター専用オイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MB
危険物の性状非水溶性
注意
※4ストロークスクーター専用オイルです。それ以外の車両によってはクラッチ性能に影響しますのでご注意下さい。※ノズルは付属しておりません。
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35308892 | 90793-32010 | 18920537 | 90793-32157 |
![]() |
ヤマルーブ ブルーSC | YAMAHA(ヤマハ) | 1本(1L) | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 35308892
2018-04-25
- 用途:
- 新車のエンジンオイル交換
運輸・通信業
ヤマハジョグなので、ヤマハ純正のこのオイルを入れました。
高級なオイルを使うよりは、
交換時期を早めにした方が、
エンジンには良いと思う、
自分は20000キロで交換予定、
- 対象商品:
- 35308892
2016-08-18
- 用途:
- オイル交換
その他業種
実店舗、他のネット通販より安く買えるのでこちらで購入しました。ヤマハ純正品ですので特に心配することなく使用しています。
- 対象商品:
- 35308892
2016-07-29
- 用途:
- オイル交換
ノズル1個ぐらいつけてほしい。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 35308892
2016-01-28
- 用途:
- 4ストジョグのメンテナンス
製造業
継続使用です。発進、停止を繰り返すハードな条件で使用していますが、劣化も少なく非常に安定しています。原付ジョグには少し多いですか、全部入れても多すぎると言うことはありません。
- 対象商品:
- 35308892
2015-03-29
- 用途:
- スクーターのエンジンオイル交換
通勤用のアドレスV125に使用しています。
走行距離5万km近い車両で3000~5000kmおきに交換で
新車からずっとこのオイルを入れてますがオイル上がり下がり等症状無く
新車当時と変わらないコンディションで凄く調子いいです。
以前乗っていたアドレスには純正オイルをずっと入れていましたが
5万km超えた頃ぐらいにオイル交換時期にレベル確認すると
わかるぐらい減っていましたがミニスクーターを入れた今の車両では
オイル量の減りが見られず燃費もリッター50以上走る事も多々あり
スクーター専用でMB規格や摩擦低減剤の効果もあってだと思います。
値段は一般的バイク用オイルに比べると高いですが価格に見合った性能。
50cc.以上のスクーターには容量が800ccと若干足りないので
まとめと買ったりと多少の手間があるので出来れば4L缶があればいいかも。
1人が参考にしています