ヤマルーブFX

ヤマルーブFX YAMAHA(ヤマハ)
(7件のレビュー)

高品質摩擦低減剤(フリクション・モディファイヤ)を配合した高回転型エンジン用のハイパフォーマンスオイルです。
低温低回転域から高温高回転域までのパワーアップとフリクション低減による省燃費を同時に実現しました。

用途高回転型エンジン用のハイパフォーマンスオイル 仕様対象機種指定オイル/XJR400R、XJR400S、XJR400、FZR400RR、FZR400、FZR250R、FZX250ジール、FZ250 JASO規格MB 内容量1缶(1L)
注意
※機種指定オイルにつき、対象機種指定オイル以外の機種に使用しないで下さい。
※ノズルは付属しておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ベースオイル
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00350622 90793-32154 部分合成油 10W-40
2,250
 
 
取扱い終了
35308901 - 部分合成油 10W-40
2,150
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00350622 90793-32154 18920537 90793-32157 90793-32157 ヤマルーブ ブルーSC YAMAHA(ヤマハ) 18920537 ヤマルーブ ブルーSC YAMAHA(ヤマハ) 1本(1L) 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00350622
2018-02-04
用途:
バイクのオイル交換
サービス業

高回転エンジンなので良いオイルなのでよく回ります。

対象商品:
00350622
2017-11-10
用途:
XJR400R用
木田 様

ヤマハ純正FXオイルが近くの量販店で購入できないので、ネットで安いところを探しました。

対象商品:
00350622
2015-11-23
用途:
年末の愛車のオイル交換に

今までのヤマループFXは、四角い缶でした。これが使ってみるとわかるのですが、四角い形状の缶の注ぎ口が端に有ることから、中のオイルを最後まで注ぎにくく、そのせいでオイル交換に余計に時間がかかっていました。缶を逆さにしたり傾けたりすること必須。ところが今回届いた缶は、他社のと同じ円筒形で、ジョッキにさかさまに刺しておけば、最後の一滴まで注げます。凄く使いやすくなりました!

対象商品:
00350622
2015-04-07
用途:
OIL交換

ワコーズのPRO-Sからメーカー指定(XJR400R)の今回のオイルに交換しました.
変わった点①吹け上がりが軽くなった。②アイドリングが安定するまでの時間が長くなった。③タペット音が若干大きくなった。
走行フィーリングは非常によくなりました。オイルが軽い?って感じです。

対象商品:
00350622
2015-01-30
用途:
オイル交換

保有しているバイクの推奨オイルのため購入しました。実感はあまりないが、エンジン音が少し静かになった気がする。

対象商品:
35308901
2013-07-11
用途:
オイル交換

他店より安い、しかも送料無料(3本購入)で助かりました!

対象商品:
35308901
2012-02-19
用途:
オイル交換

車種指定ですが、スクーターに使用してみました。乗った感じは最高です。トルク感もあるしよく回る感じです。価格が高いのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする