オートルーブスーパーバイオ(100%化学合成)

オートルーブスーパーバイオ(100%化学合成) YAMAHA(ヤマハ)

自然にやさしいバイオオイル。
生分解性とJASO FC規格を同時にクリア、自然にやさしいバイオオイルです。
清浄性・低温始動性に優れ、排気煙が少なく、エンジン性能を最大限に引き出す化学合成オイルです。

適合
(ロードスポーツ)TDR250、TZR250、TZR250SP、TZR250R、TZR250RSP、TZR250RS、R1-Z、RZ250R、SDR、TZR125、RZ125、TDR80、YSR80、TDR50、TZR50、TZM50、YSR50、RZ50、YB-1他、
(トレール)DT230ランツァ、DT200R、DT200WR、DT125R、TY250ZS
(スクーター)グランドアクシス、アクシス、ジョグ、ビーウィンズ、ミント、2サイクルビーノ、アプリオ他
対象機種高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに ベースオイル化学合成油 JASO規格FC 内容量1缶(1L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35308953 -
1,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35308953 - 35125212 90793-30121 90793-30121 オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ) 35125212 オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ) 1缶(1L) 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする