ラバースティックセット

ラバースティックセット - Meltec(大自工業)ラバースティックセット - Meltec(大自工業)
(72件のレビュー)
用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車成分天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%)セット内容スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本毒性毒性有り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35563893ML331
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メルテック ML331 パンク修理キット
この動画は、17が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35563893
2026-01-28
用途: パンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

粗悪品にもほどがある、、、
スクリュードライバーに対して、インサートドライバーがでかくてパンク箇所に入らない。
インサートドライバーの穴に対して、ラバースティックが太すぎる。
なので、穴を広げて無理やり押し込んでも穴の入り口にラバースティックが詰まるだけで中に入らない。
サイズ感がおかし過ぎる。
買わない方がいいです。
使えません。

対象商品 : 35563893
2025-09-25
用途: 自動車・オートバイに使用
アートビデオフクイその他業種

学生時代にGSでバイトして居た時にパンク修理をして居たが、初心者でも簡単で使用できると思う。

対象商品 : 35563893
2025-01-13
用途: パンク修理
教育・研究機関

タイヤがパンクしたので修理しようと、インターネットで千円未満の修理キットを買って作業した所、すぐに道具の先が折れてしまい使い物にならなかったところ、モノタロウでこのキットを買って使ったら難なく成功する事ができました。やっぱり道具は信用できる所で買わなければいけないですね

2024-12-10
用途: パンク修理用
サービス業

パンク修理したのでインスタントにできたのでいい。。

対象商品 : 35563893
2023-09-10
用途: パンク緊急対応用
建設業・工事業

緊急用としてトランクに常備用として購入。ケースに入ってるので良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 35563893
2024-09-07
用途: 軽自動車のパンク修理
明成車輌株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすく、次回も購入したいと思っています。

対象商品 : 35563893
2023-11-02
用途: 車のパンク修理用
その他業種

車のトランクに常備しています。布ケースに収納されて、いざという時には一式揃ってますので物を探さず困らないと思います。

対象商品 : 35563893
2023-04-04
用途: バイク用車載工具
ピデスアート製造業

車載工具として各車両に積んでます。
安価で非常時に必要なキットですので
あとは空気入れを積めばパンク時も安心です。
チューブレスだけですが(笑)

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする