曜日別特売

サットフォーム

サットフォーム - ノーブランド
(4件のレビュー)

根太レス用断熱材です。
経年変化の少ない素材です。

厚さ(mm)
25
材質
ビーズ法ポリスチレンフォーム
質量(kg)
0.4
寸法(幅W×長さL)(mm)
261×910
熱伝導率(W/mk)
0.037
熱抵抗値(m2K/W)
約0.7
内容量
1ケース(24枚)
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
507389343号ピンク
オープン
7,298
8,028(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
355941153号グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35594115
2017-03-02
用途: 天井の防音
戸田企画

値段が安いのがとてもよい。大きさがちょうど良く、作業しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 35594115
2015-11-11
用途: 断熱材として

カットラインが有り使いやすいです、が材質がもう少しといった感じですが、値段を考えるとしかたなですかね。

3が参考にしています
対象商品 : 35594115
2015-11-20
用途: 床下断熱

表面がガリガリ削られているものがあった。素材はしょぼくて本当に断熱できるか心配。

2が参考にしています
対象商品 : 35594115
2013-08-29
用途: 床断熱に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

カットが何通りも入っていて切れやすくて大変良い!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする