曜日別特売

スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M

スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M - バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M - バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M - バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M - バンドー化学
(5件のレビュー)

・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。
・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。
・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。

用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mピッチ(mm)2種類シンクロベルト内容量1本
230件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
材質
ベルト厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3565475340S2M1004.050100ゴム1.31
720
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
3565476240S2M1024.051102ゴム1.31
720
339
373(税込)
翌々日出荷
3565477140S2M1044.052104ゴム1.31
720
339
373(税込)
当日出荷
3565478740S2M1064.053106ゴム1.31
720
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
3565479640S2M1084.054108ゴム1.31
720
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
3565480540S2M1104.055110ゴム1.31
720
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
3565481440S2M1124.056112ゴム1.31
720
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
3565482340S2M1144.057114ゴム1.31
720
339
373(税込)
当日出荷
3565483240S2M1164.058116ゴム1.31
720
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
3565484140S2M1184.059118ゴム1.31
720
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
3565485740S2M1204.060120ゴム1.31
720
339
373(税込)
当日出荷
3565486640S2M1224.061122ゴム1.31
740
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
3565487540S2M1244.062124ゴム1.31
740
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
3565488440S2M1264.063126ゴム1.31
740
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
3565489340S2M1284.064128ゴム1.31
740
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
3565490240S2M1304.065130ゴム1.31
740
349
384(税込)
翌々日出荷
3565491140S2M1324.066132ゴム1.31
740
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
3565492740S2M1344.067134ゴム1.31
740
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
3565493640S2M1364.068136ゴム1.31
740
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
3565494540S2M1384.069138ゴム1.31
740
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
3565495440S2M1404.070140ゴム1.31
740
349
384(税込)
当日出荷
3565496340S2M1424.071142ゴム1.31
740
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
3565497240S2M1444.072144ゴム1.31
740
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
3565498140S2M1464.073146ゴム1.31
740
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
3565499740S2M1484.074148ゴム1.31
740
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
3565500640S2M1504.075150ゴム1.31
740
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
3565501540S2M1524.076152ゴム1.31
770
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
3565502440S2M1564.078156ゴム1.31
770
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
3565503340S2M1584.079158ゴム1.31
770
359
395(税込)
3日以内出荷
3565504240S2M1604.080160ゴム1.31
770
359
395(税込)
当日出荷
3565505140S2M1624.081162ゴム1.31
770
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
3565506740S2M1644.082164ゴム1.31
770
359
395(税込)
当日出荷
3565507640S2M1664.083166ゴム1.31
770
359
395(税込)
9日以内出荷
3565508540S2M1684.084168ゴム1.31
770
359
395(税込)
当日出荷
3565509440S2M1704.085170ゴム1.31
770
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
3565510340S2M1724.086172ゴム1.31
770
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
3565511240S2M1744.087174ゴム1.31
770
359
395(税込)
6日以内出荷
3565512140S2M1764.088176ゴム1.31
770
359
395(税込)
6日以内出荷
3565513740S2M1784.089178ゴム1.31
770
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
3565514640S2M1804.090180ゴム1.31
770
359
395(税込)
21日以内出荷
3565515540S2M1824.091182ゴム1.31
810
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
3565516440S2M1844.092184ゴム1.31
810
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
3565517340S2M1864.093186ゴム1.31
810
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
3565518240S2M1884.094188ゴム1.31
810
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
3565519140S2M1904.095190ゴム1.31
810
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
3565520740S2M1924.096192ゴム1.31
810
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
3565521640S2M1944.097194ゴム1.31
810
369
406(税込)
5日以内出荷
3565522540S2M1964.098196ゴム1.31
810
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
3565523440S2M1984.099198ゴム1.31
810
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
3565524340S2M2004.0100200ゴム1.31
810
369
406(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35654805
2024-05-25
用途: 掃除機のメンテナンス
建設業・工事業

アイリスオーヤマSCD-120用ヘッドのベルト交換部品として買いました。
最初ベルトの長さを間違えて買い直しました。

5が参考にしています
対象商品 : 35654814
2023-12-07
用途: 掃除機のヘッド部品の交換用パーツ
サービス業

アイリスオーヤマ、サクロンスティッククリーナー
型番:SCD-120P-Wの2021年製のヘッドのタイミングベルトが劣化、摩耗したので交換するために購入しました。この商品を使用して問題なく動作しております。製造年によって違う型番のものに変更されているかもしれませんので現物を外して確認した方が良いかもしれませんせん。

3が参考にしています
対象商品 : 35654857
2022-06-24
用途: 掃除機ヘッド修理
教育・研究機関

サイズ・形状、注文通りの商品。素晴らしい商品です。

対象商品 : 35655295
2019-03-01
用途: 3Dプリンタで作成したプーリーでの試作品開発
製造業

3Dプリンタで作成したプーリーでの試作品開発に使いまいした。4mmの細さでも非常にスムーズに動作し満足です。

対象商品 : 35655243
2018-03-01
用途: 電動除雪機
建設業・工事業

中国製の電動除雪機エレフアンのトベルトが直ぐに減って空回りするようになるのですが取り換えるベルトがなくてこのベルトを使いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする